まもる君 Standard L PSシリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 26377805 品番 PS-171C-02E
参考基準価格(税別)¥775,000 販売価格(税込) ¥846,780
販売価格(税別)
769,800

パソコン、UPS、プリンターや周辺機器を一式まとめて収納できる本格的な防塵ラックです。堅牢な筐体と豊富なオプションにより長期にわたりお使いいただけます。500W級のノンフロン・ノンドレンタイプのクーラーを搭載し、ラック内を強制冷却します。ラック内外の空気を入れ替えることがなく完全な防塵と除湿された空間を作ります。30℃以上の高温環境下や収納機器の発熱量が大きい時に適しています。1枚扉は広々と前面開放できるためモニターやパソコン本体、機器の設置が行いやすいです。また、オプション装着や搭載機器が多い場合はラック本体のスペースが広く活用できるため1枚扉が便利です。防塵ラックの高さ:1750mmアクリル窓のセンター位置:1480mmキーボードの高さ:970mm納品は混載貨物便・車上渡しとなりトラック荷台から荷降ろし可能なフォークリフト等が必要となります。時間指定便や休日配送便、搬入込みの納品はご相談のうえ有料対応となります。

付属品取扱説明書、システムロック鍵(2種類)、ボルトキャップ、OAタップ、アンカー固定金具、備品一式 仕様【クーラー基本スペック】ノンフロンノンドレンクーラー 500W(50/60Hz) 材質スチール 質量(kg)146 【アクリル窓】透明 タイプ1枚扉 クーラー200Vタイプ 寸法(幅W×奥行D)(mm)【底板】550×556、【キーボード収納部】486×230.5(可倒式/マウステーブル付160×160) 寸法(幅W×高さH)(mm)100×50(上下入れ替え可能) 定格電圧(V)単相AC200 耐荷重(kg)【固定棚(設置スペース)】50まで、【スライド棚(設置スペース)】40まで、【底板】80まで キャスターΦ65mm 全輪ストッパー付き 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×1750×960 消費電力(W)(50/60Hz)335 消費電流(A)(50/60Hz)2.3/2.1 発熱量(KJ/h)【収納機器許容】1887 ロック施錠ロック/前扉:2個/背面扉:1個 キーボード収納台:1個 発熱量(W)【収納機器許容】524 アズワン品番65-0508-28 許容温度(℃)10〜40 許容湿度(%)25〜80 コンセントマグネット付OAタップ3P6口 5m (平行2極接地型AC125-15A) 色(ASTM)本体:7.5Y6/0.5、扉:N4.0 粉体静電塗装(溶剤を使用しない環境にやさしい塗装) 吊ボルト径M12×4コ(ボルトキャップ4コ付き) 【パチン錠】前扉:2個、背面扉:2個 USBポート3口 3mPC用延長ケーブル付 総耐荷重(kg)150 棚板調整ピッチ(mm)25(上下) アジャスターM10 Φ37 ※キャスター接地面から-20mm〜+10mmまで調整可能 棚寸法(幅W×奥行D)(mm)【固定棚(設置スペース)】510×420、【スライド棚(設置スペース)】510×420 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)500×420×3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする