まもる君 DisplayBox PD-107シリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 26378076 品番 PD-107F
参考基準価格(税別)¥155,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

パソコン一式が収納できて本格的な防塵対策がしたいけどコストが気になるという時には、コストパフォーマンスに優れた卓上型のDisplayBoxをお勧めします。オプションのラックスタンドで立位作業にも対応できます。5μm以上の粉塵を補足する除塵フィルターを介し、排気ファンによって強制的にラック内の熱を排熱します。比較的粉塵の少ない現場に適しています。納品は混載貨物便・車上渡しとなりトラック荷台から荷降ろし可能なフォークリフト等が必要となります。時間指定便や休日配送便、搬入込みの納品はご相談のうえ有料対応となります。

その他パチン錠、前扉:1個、背面扉:1個、施錠ロック、前扉:1個、背面扉:1個キーボード収納台:1個、USBポート セット内容取扱説明書、システムロック鍵(2種類)、ボルトキャップ、OAタップ、アンカー固定金具、備品一式 材質スチール 質量(kg)59 【窓】透明 タイプファンタイプ 寸法(幅W×高さH)(mm)100×50(上下入れ替え可能) 定格電圧(V)単相AC100 耐荷重(kg)【PC棚】40まで 定格電流(A)0.27/0.23 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×717×700、【キーボード収納部】498×233×58(引出式/マウステーブル付:W160×D160) 消費電力(W)(50/60Hz)15/14 最大風量(m3/min)(50/60Hz)2.5/2.9 コンセント仕様マグネット付OAタップ3P4口4m(内1口は冷却機器用で使用、平行2極接地型AC125-15A) 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)【アクリル窓】500×420×3 発熱量(KJ/h)【収納機器許容】924/1027 発熱量(W)【収納機器許容】257/285(50/60Hz) アズワン品番65-0508-55 許容温度(℃)10〜35 許容湿度(%)25〜80 色(ASTM)本体:7.5Y6/0.5、扉:N4.0 粉体静電塗装(溶剤を使用しない環境にやさしい塗装) 吊ボルト径M12×4コ(ボルトキャップ4コ付き) USBポート3口3mPC用延長ケーブル付、ケーブル引き込み口、3ヶ所 総耐荷重(kg)50 棚寸法(幅W×奥行D)(mm)【PC棚】526×408

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする