仕様【熱交換器基本スペック(50/60Hz)】15/18(W/K)
その他パチン錠、前扉:1個、背面扉:1個、施錠ロック、前扉:1個、背面扉:1個キーボード収納台:1個、USBポート
セット内容取扱説明書、システムロック鍵(2種類)、ボルトキャップ、OAタップ、アンカー固定金具、備品一式
材質スチール
質量(kg)62
色【窓】透明
タイプ熱交換器タイプ
寸法(幅W×高さH)(mm)100×50(上下入れ替え可能)
定格電圧(V)単相AC100
耐荷重(kg)【PC棚】40まで
定格電流(A)0.36/0.30
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×717×700、【キーボード収納部】498×233×58(引出式/マウステーブル付:W160×D160)
消費電力(W)(50/60Hz)28/24
コンセント仕様マグネット付OAタップ3P4口4m(内1口は冷却機器用で使用、平行2極接地型AC125-15A)
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)【アクリル窓】500×420×3
発熱量(KJ/h)【収納機器許容】933/1041
発熱量(W)【収納機器許容】259/289(50/60Hz)
アズワン品番65-0508-56
許容温度(℃)10〜30
許容湿度(%)25〜80
色(ASTM)本体:7.5Y6/0.5、扉:N4.0 粉体静電塗装(溶剤を使用しない環境にやさしい塗装)
吊ボルト径M12×4コ(ボルトキャップ4コ付き)
USBポート3口3mPC用延長ケーブル付、ケーブル引き込み口、3ヶ所
総耐荷重(kg)50
棚寸法(幅W×奥行D)(mm)【PC棚】526×408