付属品取扱説明書、システムロック鍵(2種類)、ボルトキャップ、OAタップ、アンカー固定金具、備品一式
仕様ケーブル引き込み口、3ヶ所
材質スチール
質量(kg)73
色【アクリル窓】透明
タイプL ブランクタイプ
寸法(幅W×奥行D)(mm)【底板】550×556、【キーボード収納部】486×230.5(可倒式/マウステーブル付160×160)
寸法(幅W×高さH)(mm)100×50(上下入れ替え可能)
耐荷重(kg)【固定棚(設置スペース)】50まで、【スライド棚(設置スペース)】40まで、【底板】80まで
キャスターΦ65mm 全輪ストッパー付き
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×1000×700
コンセント仕様マグネット付OAタップ3P4口 4m (内1口は冷却機器用で使用、平行2極接地型AC125-15A)
発熱量(KJ/h)【収納機器許容】403
ロック施錠ロック/前扉:1個/背面扉:1個
発熱量(W)【収納機器許容】112
アズワン品番65-0508-59
許容温度(℃)10〜30
許容湿度(%)25〜80
色(ASTM)本体:7.5Y6/0.5、扉:N4.0 粉体静電塗装(溶剤を使用しない環境にやさしい塗装)
吊ボルト径M12×2コ(ボルトキャップ2コ付き)
鍵【パチン錠】前扉:2個、背面扉:2個
総耐荷重(kg)150
棚板調整ピッチ(mm)25(上下)
アジャスターM10 Φ37 ※キャスター接地面から-20mm〜+10mmまで調整可能
棚寸法(幅W×奥行D)(mm)【固定棚(設置スペース)】510×420、【スライド棚(設置スペース)】510×420
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)【アクリル窓】500×570×3