まもる君 HardwareBox PHシリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 26378137 品番 PH-110H
参考基準価格(税別)¥255,000 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800

高さ1,000mmの防塵ラックです。(モニター・スタンドは付属しません)ラック内外の空気を入れ替えずに排熱する熱交換器を搭載し、完全な防塵空間を作ります。外部の最高温度が28℃以下、機器の発熱量が少ない場合にお勧めています。防塵ラックの高さ:1000mm防塵したい機器は少ないが本格的に防塵したい、周囲の机などに合わせて低めに設置したい場合の防塵ラック。納品は混載貨物便・車上渡しとなりトラック荷台から荷降ろし可能なフォークリフト等が必要となります。時間指定便や休日配送便、搬入込みの納品はご相談のうえ有料対応となります。

付属品取扱説明書、システムロック鍵(2種類)、ボルトキャップ、OAタップ、アンカー固定金具、備品一式 材質スチール 質量(kg)77 【アクリル窓】透明 タイプL 熱交換器タイプ 寸法(幅W×奥行D)(mm)【底板】550×556、【キーボード収納部】486×230.5(可倒式/マウステーブル付160×160) 寸法(幅W×高さH)(mm)100×50(上下入れ替え可能) 定格電圧(V)単相AC100 耐荷重(kg)【固定棚(設置スペース)】50まで、【スライド棚(設置スペース)】40まで、【底板】80まで キャスターΦ65mm 全輪ストッパー付き 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×1000×700 消費電力(W)(50/60Hz)28/24 消費電流(A)(50/60Hz)0.36/0.30 発熱量(KJ/h)【収納機器許容】1104/1212 ロック施錠ロック/前扉:1個/背面扉:1個 発熱量(W)【収納機器許容】307/337 アズワン品番65-0508-61 許容温度(℃)10〜30 許容湿度(%)25〜80 コンセントマグネット付OAタップ3P4口 4m (内1口は冷却機器用で使用、平行2極接地型AC125-15A) 色(ASTM)本体:7.5Y6/0.5、扉:N4.0 粉体静電塗装(溶剤を使用しない環境にやさしい塗装) 吊ボルト径M12×2コ(ボルトキャップ2コ付き) 【パチン錠】前扉:2個、背面扉:2個 USBポートケーブル引き込み口、3ヶ所 定格能力(W/K)15/18 総耐荷重(kg)150 棚板調整ピッチ(mm)25(上下) アジャスターM10 Φ37 ※キャスター接地面から-20mm〜+10mmまで調整可能 棚寸法(幅W×奥行D)(mm)【固定棚(設置スペース)】510×420、【スライド棚(設置スペース)】510×420 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)500×570×3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする