日本ホップス
日本ホップスの 施設用家具・備品
日本ホップスの チェア 施設用
日本ホップスの ドクター・ナース・クランケチェア
丸椅子 肉球スツール 700シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
26380097
品番
700-7601
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,800
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
座面に「かわいい肉球」をデザイン。
コンパクトサイズで、子供から大人まで使えます。
コンパクトでも、安心の日本製でしっかり設計。
材質
脚/スチールパイプ(Φ22.2mm)、ホワイト塗装、座/木製、ビニルレザー張り、クッション/ウレタンフォーム、脚端(丸脚キャップ)/ポリプロピレン
質量(kg)
2.2
色
ピンク
座面高さ(mm)
450
アズワン品番
65-0548-37
座面厚(mm)
45
座面径(Φmm)
335
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000