丸椅子 肉球スツール 700シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26380106 品番700-7602
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

座面に「かわいい肉球」をデザイン。
コンパクトサイズで、子供から大人まで使えます。
コンパクトでも、安心の日本製でしっかり設計。

材質脚/スチールパイプ(Φ22.2mm)、ホワイト塗装、座/木製、ビニルレザー張り、クッション/ウレタンフォーム、脚端(丸脚キャップ)/ポリプロピレン 質量(kg)2.2 グリーン 座面高さ(mm)450 アズワン品番65-0548-38 座面厚(mm)45 座面径(Φmm)335

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする