フォームローラー FEシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(40本) 注文コード 26380840 品番 FES-1000
参考基準価格(税別)¥104,000 販売価格(税込) ¥107,778
販売価格(税別)
97,980

剛性を高めた、ハードで耐久性の高いタイプです。
変形しにくく、耐久性が高いので長期にわたって繰り返し使用する施設等でのご使用にも適しています。

材質EVA 寸法(mm)450×75×145 質量(g)160 タイプ半丸ショートタイプ アズワン品番65-0554-17

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする