EYELA(アイラ/東京理化器械)
EYELA(アイラ/東京理化器械)の 研究関連用品・実験用必需品
EYELA(アイラ/東京理化器械)の 実験関連品
軟水樹脂カートリッジ ディスポ3.0L
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
26381804
品番
SF-3
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
適合機種
SA-2100A・E1・E1-UV
規格
ディスポ3.0L 1本
コード
182300
機種
【標準付属】SA-2100A・E1・E1-UV
アズワン品番
65-0563-68
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000