EYELA(アイラ/東京理化器械)
EYELA(アイラ/東京理化器械)の 純水製造・純水関連
EYELA(アイラ/東京理化器械)の カートリッジ純水器
給水ホース SA-2100型シリーズ全機種用
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26381829
品番
-
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
仕様
【標準付属機種】SA-2100型シリーズ全機種
適合機種
SA-2100型シリーズ全機種
規格
ワンタッチ接続式、3m
コード
182360
アズワン品番
65-0563-70
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000