ロータリーエバポレーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26381926 品番N-1300EF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥220,600
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

耐薬品性、透明性、耐寒性(-80℃)、耐熱性(120℃)に優れたガラス保護コーティング(アイラコート)が施されたF型シリーズもご用意しています。ドラフト内への設置を考慮したコンパクトタイプのE型奥行き342×高さ645mmの省スペース設計ドラフトチャンバー内での使用を考慮して高さを645mmに抑えました。ドラフトチャンバー内でも複数台の設置が可能なコンパクト設計です。操作部の設定でフラスコの回転方向や自動反転が可能です。ガラスセットは、左右への取付け・付替えが可能な新設計です。設置場所や利き手に合せてガラスセットの位置が自由に組むことができます。冷却器の位置をずらしているので、冷却器からの凝縮液がキャピラリーやロータリージョイントを伝って、試料フラスコに逆流する心配がありません。冷却器は試料フラスコ最大1Lまで使用可能な冷却能力を備えています。

質量(kg)8.8 タイプバスなし 機能回転設定・表示:エンコーダ式デジタル設定・デジタル表示、ジャッキ機能:手動バランス式(180mm、無段階調節) 構成回転用モータ:DCブラシレスモータ、EF型ガラスセット・アイラコート仕様:アダプター一体型縦型二重蛇管、受フラスコ(丸底)1L(ボール摺り S35/20)、標準仕様:ロータリージョイント(内径18×全長178mm、TS29/38)、試料フラスコ(ナス型)1L(TS29/38)、真空シール:テフロン(R)+テフロン(R)・バイトン二重シール(純正パーツ:真空シール 2組 製品コードNo.142610) コード266500 回転速度(min-1[r.p.m])10〜310 動作周囲温度(℃)5〜35 接続口径(Φmm)【冷却水用ノズル・吸引用ノズル】10 アズワン品番65-0563-80 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)514×342×645(825)(最高位置) 蒸発能力(mL/min)最大23 入力電源(V)1.1A、110A・AC100(50/60Hz)
注意
※性能は室温20℃、定格電源電圧時での値です。

※蒸発能力は回転速度、減圧状態、バス温度、冷却器の温度、試料フラスコなどの条件によって異なります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする