耐薬品性、透明性、耐寒性(-80℃)、耐熱性(120℃)に優れたガラス保護コーティング(アイラコート)が施されたF型シリーズもご用意しています。省スペース・高効率の縦型冷却器タイプのV型少量から大容量試料フラスコに対応縦型冷却器の冷却面積(0.146m2)により、少量フラスコから大容量まで優れた回収率が得られます。オプションの肉厚ロータリージョイントに変更した場合、試料フラスコ最大2Lまで使用できます。ガラスセットは、左右への取付け・付替えが可能な新設計です。設置場所や利き手に合せてガラスセットの位置が自由に組め、2台のロータリーエバポレーターを設置してもスペースを有効に使用できます。冷却器の位置をずらしているので、冷却器からの凝縮液がキャピラリーやロータリージョイントを伝って、試料フラスコに逆流する心配がありません。操作部の設定でフラスコの回転方向や、自動反転が可能です。