耐薬品性、透明性、耐寒性(-80℃)、耐熱性(120℃)に優れたガラス保護コーティング(アイラコート)が施されたF型シリーズもご用意しています。スタンダードモデル。横型冷却器タイプのS型高効率で回収が可能な横型冷却器横型二重蛇管冷却器は、低沸点物質から高沸点物質まで効率よくべーパーを回収できます。手動式重量バランスジャッキは、無段階で高さの調節ができます。少量試料容器でもバスの高さ調整は不要です。180mmのストローク長により大容量フラスコやトラップ球にも対応可能です。ガラスセットは、左右への取付け・付替えが可能な新設計です。設置場所や利き手に合せてガラスセットの位置が自由に組め、2台のロータリーエバポレーターを設置してもスペースを有効に使用できます。操作部の設定でフラスコの回転方向や自動反転が可能です。オプションの肉厚ロータリージョイントに変更した場合、試料フラスコ最大2Lまで使用できます。