EYELA(アイラ/東京理化器械)
EYELA(アイラ/東京理化器械)の ガラス・樹脂・金属容器
EYELA(アイラ/東京理化器械)の フラスコ
試料フラスコ ナス型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
2
摺合せ
JIS規格 TS29/38
注文コード
26382380
品番
-
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
容量・摺合せ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
小型ロータリーエバポレーター用
純正のエバポレーター用フラスコです。試料フラスコは芯振れや気泡がほとんどなく、高回転・高真空で使用できます。
種別
ナスフラスコ
容量(L)
2
コード
116200
摺合せ
JIS規格 TS29/38
アズワン品番
65-0564-52
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000