EYELA(アイラ/東京理化器械)
EYELA(アイラ/東京理化器械)の ガラス・樹脂・金属容器
EYELA(アイラ/東京理化器械)の フラスコ
受フラスコ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
1000
注文コード
26382504
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
この商品は
容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
小型ロータリーエバポレーター用
純正のエバポレーター用フラスコです。試料フラスコは芯振れや気泡がほとんどなく、高回転・高真空で使用できます。
用途
小型ロータリーエバポレーター用
容量(mL)
1000
コード
116340
摺合せ
JIS規格 S35/20
アズワン品番
65-0564-65
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000