EYELA(アイラ/東京理化器械)
EYELA(アイラ/東京理化器械)の ガラス・樹脂・金属容器
EYELA(アイラ/東京理化器械)の フラスコ
セパラブル試料フラスコ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
50
アズワン品番
65-0564-88
注文コード
26382739
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
容量・アズワン品番
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
小型ロータリーエバポレーター用
試料の取出し口径が75mm(50mm)と大きく、乾固した試料をロスなく簡単に取出しできます。洗浄も容易に行なえます。
容量(mL)
50
全高(mm)
60
口径(Φmm)
50
コード
116400
アズワン品番
65-0564-88
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000