セパラブル試料フラスコ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)1 アズワン品番65-0564-93 注文コード26382784 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品は容量・アズワン品番など12種類から選べます 他の種類を見る

小型ロータリーエバポレーター用
試料の取出し口径が75mm(50mm)と大きく、乾固した試料をロスなく簡単に取出しできます。洗浄も容易に行なえます。

容量(L)1 全高(mm)185 口径(Φmm)75 コード116450 アズワン品番65-0564-93

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする