EYELA(アイラ/東京理化器械)
EYELA(アイラ/東京理化器械)の 研究関連用品・実験用必需品
EYELA(アイラ/東京理化器械)の 実験関連品
キャピラリー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
テフロン(R)+テフロン(R)
規格
TS19/40テフロン(R)+テフロン(R)チューブ(565mm)
注文コード
26382836
品番
-
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・規格
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
小型ロータリーエバポレーター用連続注入用のキャピラリーです。ガラス製、テフロン(R)チューブ、固着防止用のテフロン(R)の4タイプがあります。
適合機種
N-1300E・V・S、N-1210BV・BS・BT
材質
テフロン(R)+テフロン(R)
サイズ
TS19/40
規格
TS19/40テフロン(R)+テフロン(R)チューブ(565mm)
コード
245000
チューブサイズ(mm)
565
アズワン品番
65-0564-98
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000