キャピラリー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質ガラス+テフロン(R) 規格TS19/40ガラス+テフロン(R)チューブ(565mm) 注文コード26382845 品番-
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は材質・規格など4種類から選べます 他の種類を見る

小型ロータリーエバポレーター用連続注入用のキャピラリーです。ガラス製、テフロン(R)チューブ、固着防止用のテフロン(R)の4タイプがあります。

適合機種N-1300E・V・S、N-1210BV・BS・BT 材質ガラス+テフロン(R) サイズTS19/40 規格TS19/40ガラス+テフロン(R)チューブ(565mm) コード116540 チューブサイズ(mm)565 アズワン品番65-0564-99
注意
※ロータリーエバポレーターに標準でセットされているものです。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする