突沸防止器 セフティキャップ PAT.

商品レビューを投稿する
41日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26383344 品番 C-2
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

小型ロータリーエバポレーター用突沸の原理に着目したロータリージョイントに装着するだけの突沸防止器です。テフロン(R)製で全溶媒に使用できます。異径の場合は専用アダプターを使用ください。(TS29のロータリージョイント専用です)蒸気を半球部にあて、フラスコ内を効率よく対流させて簡易的に突沸を防止します。比較的突沸力の弱い物質に適しています。

タイプロケットタイプ 適合内径(Φmm)【ロータリージョイント】20.2±0.5 コード116020 外径×長さL(Φ×mm)23×24 アズワン品番65-0565-51

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする