突沸防止器 セフティキャップ PAT.

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26383360 品番 C-3
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

小型ロータリーエバポレーター用突沸の原理に着目したロータリージョイントに装着するだけの突沸防止器です。テフロン(R)製で全溶媒に使用できます。異径の場合は専用アダプターを使用ください。(TS29のロータリージョイント専用です)ガラスフィルター(G3)で急激な圧力変化を和らげて突沸を防止します。結晶試料を乾燥させる場合などの粉体の飛散防止にも有効です。

タイプフィルタータイプ 適合内径(Φmm)【ロータリージョイント】20.2±0.5 コード116030 外径×長さL(Φ×mm)23×27 アズワン品番65-0565-52

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする