セパラブル試料フラスコ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)200 アズワン品番65-0566-14 注文コード26383965 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,000
この商品は容量・アズワン品番など12種類から選べます 他の種類を見る

ガラスの飛散を抑える樹脂コーティング
アイラコートは耐熱ガラスの宿命である破損による危険回避のため、理化学ガラスにコーティング処理を施したものです。透明性に優れ、高温にも耐えるのでアイラガラスシリーズやエバポレーター用のガラスなど、幅広く使用されています。
被膜は化学的物性に優れ、ガラス飛散の保護機能があり、破片の飛散を最小限に抑えます。
環境負荷の高い塩ビ(PVC)などではなく、環境に優しいポリウレタン樹脂を採用しています。
透明度が高いので容器内の確認が容易です。
使用温度範囲は−80〜120℃。各種溶媒に強く、耐薬品性に優れています。
試料の取出し口径が75mm(50mm)と大きく、乾固した試料をロスなく簡単に取出しできます。洗浄も容易に行なえます。

容量(mL)200 全高(mm)110 口径(Φmm)50 コード244890 アズワン品番65-0566-14
注意
※アイラコートされたセパラブル試料フラスコは、温水に長時間浸して使用した場合、表面が変色する事があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする