EYELA(アイラ/東京理化器械)
EYELA(アイラ/東京理化器械)の 研究関連用品・実験用必需品
EYELA(アイラ/東京理化器械)の 実験関連品
レギュラーブロック MGシリーズ
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26384699
品番
MGB-1540
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
適合機種
MG-3100・3200型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×125×70
穴数
40
コード
207580
アズワン品番
65-0567-05
穴深さ(mm)
35
適合容器
1.5mLマイクロチューブ
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000