EYELA(アイラ/東京理化器械)
EYELA(アイラ/東京理化器械)の 研究関連用品・実験用必需品
EYELA(アイラ/東京理化器械)の 実験関連品
レギュラーブロック MGシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26384744
品番
MGB-2116
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
適合機種
MG-3100・3200型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×125×70
穴数
16
コード
207630
適合容器外径(Φmm)
21(試験管)
アズワン品番
65-0567-10
穴深さ(mm)
65
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000