EYELA(アイラ/東京理化器械)
EYELA(アイラ/東京理化器械)の ガラス・樹脂・金属容器
EYELA(アイラ/東京理化器械)の フラスコ
受フラスコ 3000mL N-2110型用
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26385487
品番
-
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
小型ロータリーエバポレーター用
アイラ純正パーツは、製品の性能を十分に発揮し維持するよう、厳格な規格と品質基準のもとに製作されています。ご用命の際には製品名と製品コードNo.をご明記ください。
容量(mL)
3000
規格
S35/20
対応機種
N-2110型用
コード
116360
アズワン品番
65-0567-91
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000