画像準備中

フラスコ外しネジ N-1N・2N・3N・4N型用

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26385968 品番-
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

旧タイプ
小型ロータリーエバポレーター用
アイラ純正パーツは、製品の性能を十分に発揮し維持するよう、厳格な規格と品質管理のもとに製作されています。ご用命の際には製品名と製品コードNo.をご明記ください。
掲載のパーツは従来タイプ(旧製品)のエバポレーター用です。一部のパーツは形状などを変更したものがありますが、そのまま従来タイプのエバポレーターに使用できます。

対応機種N-1N・2N・3N・4N型用 コード911020 アズワン品番65-0568-42

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする