EYELA(アイラ/東京理化器械)
EYELA(アイラ/東京理化器械)の 研究関連用品・実験用必需品
EYELA(アイラ/東京理化器械)の 実験関連品
冷却器
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26387167
品番
-
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ACE-1100・2000型はガラス製の還流管(冷却器)への循環に適した装置です。
ACE型の循環先に適した3種類の還流管(冷却器)を取揃えています。
仕様
玉入り型
長さ(mm)
【外套】200
コード
200480
摺合せ
上部:TS15/25、下部:TS15/25
アズワン品番
65-0569-95
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000