EYELA(アイラ/東京理化器械)
EYELA(アイラ/東京理化器械)の 研究関連用品・実験用必需品
EYELA(アイラ/東京理化器械)の 実験関連品
レギュラーブロック MGL型
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
65-0570-44
タイプ
0.2mLマイクロチューブ用
注文コード
26387614
品番
MGL-0296
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番・タイプ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
適合機種
MG-1400型
タイプ
0.2mLマイクロチューブ用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
85×120×30
穴数
96
コード
207540
アズワン品番
65-0570-44
穴深さ(mm)
13
適合容器
0.2mLマイクロチューブ
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000