CBC-101 恒温水槽 ウォーターバス CBCシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械) 26387727

CBC-101 恒温水槽 ウォーターバス CBCシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械) 26387727
CBC-101 恒温水槽 ウォーターバス CBCシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械) 26387727
CBC-101 恒温水槽 ウォーターバス CBCシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械) 26387727

恒温水槽 ウォーターバス CBCシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台容量(L)約3.8注文コード26387727品番CBC-101
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は68,999円となります。
参考基準価格(税別)¥63,000販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980

幅広い用途に使用できる恒温水槽
幅広い用途で使える角型のウォーターバス
CBC型シリーズは槽内を有効に使える角型水槽です。用途に応じてバス容量の違う3種類をご用意しました。
持ち運び便利な取手付きです。
制御ユニットが取外せるので、簡単に水槽の洗浄が行なえます。

付属品温度計ホルダー×1個、ヒューズ×1個性能温度調節範囲:室温+5~95℃、温度調節精度:±0.3℃(設定:60℃・撹拌時)質量(kg)2.8使用温度範囲(℃)5~35容量(L)約3.8入力8.1A、810VA電源電圧(V)AC100(50/60Hz)機能温度制御:P.I.D制御、安全機能:自己診断機能(過熱、温度センサ断線)、ヒューズ、固定温度過熱防止器構成加熱方式:ヒータ加熱、ヒータ:800W、温度センサ:白金測温抵抗体 Pt100Ω外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×350×165アズワン品番65-0570-56材質(水槽)SUS304槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)180×180×120メーカー商品コード271460
注意
※性能は室温20℃、定格電源電圧、50Hz、無負荷、撹拌時での値です。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする