アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験関連品
ノズル用キャップ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26388750
品番
-
参考基準価格(税別)
¥26,900
販売価格(税込)
¥29,480
販売価格(税別)
¥
26,800
バスケットに入れる
仕様
【噴霧空気】P圧力時の流量[kPa(kg/cm2)](L/min):68.67(0.7)→13.3〜147.15(1.5)→20.0、68.67(0.7)→23.0〜147.15(1.5)→36.0、【試料の種類】スラリー濃度5%程度
穴径(Φmm)
0.51
コード
120720
キャップ
液体用PF-2050-SS
呼び径(A)
1、2
アズワン品番
65-0571-91
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000