ノズル用キャップ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26388759 品番 -
参考基準価格(税別)¥26,900 販売価格(税込) ¥29,480
販売価格(税別)
26,800
仕様【噴霧空気】P圧力時の流量[kPa(kg/cm2)](L/min):68.67(0.7)→23.0〜147.15(1.5)→36.0、68.67(0.7)→19.3〜147.15(1.5)→31.0、【試料の種類】スラリー濃度5%程度/スラリ-濃度5〜20%程度 穴径(Φmm)1.75 コード120750 キャップ気体用PA-70-SS 呼び径(A)2(標準) アズワン品番65-0571-92

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする