サンユー
壁無溶接金具スペーサーぱっちん
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
26390404
品番
W-008
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
スペーサーをスタッドに楽に取付けする工具、75形以下のスペーサー取付けに適応
用途
スペーサー取付工具
材質
溶融亜鉛メッキ鋼板
長さ(mm)
300
幅(mm)
45
板厚(mm)
2.3
注意
※素手での取り扱いは避けてください。