EYELA(アイラ/東京理化器械)
EYELA(アイラ/東京理化器械)の 撹拌・粉砕・混合関連
EYELA(アイラ/東京理化器械)の 撹拌機器関連品/羽根
フラスコ用アングルホルダー MMS FKHシリーズ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26390834
品番
MMS FKH-S
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
振盪機 MMS型用
適合機種
MMS型全機種
質量(g)
約600
寸法(幅W×奥行D)(mm)
【ホルダー架台】220×110
架数
三角フラスコ・50mL:4個、100mL:3個、200mL:2個、300mL:2個、500mL:1個
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×110×50
アズワン品番
65-0574-87
メーカー商品コード
140290
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000