EYELA(アイラ/東京理化器械)
EYELA(アイラ/東京理化器械)の 撹拌・粉砕・混合関連
EYELA(アイラ/東京理化器械)の 撹拌機器関連品/羽根
フラスコ用アングルホルダー MMS FKHシリーズ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26390850
品番
MMS FKH-L
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
振盪機 MMS型用
適合機種
MMS型全機種
質量(g)
約700
寸法(幅W×奥行D)(mm)
【ホルダー架台】270×110
架数
三角フラスコ・50mL:5個、100mL:4個、200mL:3個、300mL:2個、500mL:2個
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×110×50
アズワン品番
65-0574-88
メーカー商品コード
140300
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000