EYELA(アイラ/東京理化器械)
EYELA(アイラ/東京理化器械)の 撹拌・粉砕・混合関連
EYELA(アイラ/東京理化器械)の 撹拌機器関連品/羽根
遠沈管用アングルホルダー MMS-FKHシリーズ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26390904
品番
MMS-FKH50
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
振盪機 MMS型用
仕様
MMS型用 50mL×5本
適合機種
MMS型全機種
質量(g)
約360
架数
【遠沈管】50mL×5本
アズワン品番
65-0574-94
メーカー商品コード
194570
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000