EYELA(アイラ/東京理化器械)
EYELA(アイラ/東京理化器械)の 撹拌・粉砕・混合関連
EYELA(アイラ/東京理化器械)の 撹拌機器関連品/羽根
スプリング式万能振盪台 MMS TRAYシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26390965
品番
MMS TRAY-L
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
振盪機 MMS型用
適合機種
MMS-1020・3020・4020・5020型
質量(kg)
約3
架数
試験管・直径16mm:204本、三角フラスコ・50mL:24個、100mL:20個、200mL:12個、300mL:9個、500mL:6個、1L:3個、2L:2個
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×290×100
アズワン品番
65-0575-01
メーカー商品コード
140100
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000