平台車 樹脂製 プロ用 PU車輪 自在×4 ステップストッパー付きキャスター搭載

(32件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26391016 品番-
販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

強化PP+本体下部に補強プレートを入れることで、300kgの耐荷重を実現しました。
キャスターは4輪とも自在で移動がスムーズ!
内2輪にはブレーキを搭載し、まさにプロ仕様!
キャスターはウレタン製のため、耐油性、耐摩耗性、耐低温性に優れており、床面に油が付着しやすい機械工場などの使用にも適しています。
ステップストッパー付きキャスター搭載のため、踏むだけでストッパーをONにできます。

耐荷重(kg)300 荷台寸法(mm)670×460 床面高さ(mm)145 質量(kg)5.5 ブラック 用途運搬用として 材質PP+ガラス繊維 材質(車輪)ポリウレタン ブレーキ有無あり キャスター自在キャスター×4個(うち2輪はブレーキ付き) キャスター径(Φmm)75 ブレーキ種類ストッパー 特性ストッパー付 材質(荷台)ポリプロピレン(PP) スタッキング可否不可 連結可否不可
注意
※積載荷重(積載荷重は均等荷重で表示しています)を超えた積載は事故につながるので絶対にしないでください。また、部分的に偏った積載も転倒や荷崩れの原因となるので絶対にしないでください。※必ず台車の中央部分に積載して下さい。※人の手による運搬用のみで使用して下さい。※動力での牽引はしないで下さい。※荷台に乗っての移動も絶対にしないで下さい。※傾斜が急な路面や凹凸な路面での使用は絶対にしないでください。また傾斜のある場所での保管も大変危険なので絶対にしないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:27

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 32
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-01
用途:
運搬
有限会社佐川工業 様 (建設業・工事業)

4台買ったが全てウレタンが3年位でボロボロ
替えのキャスター無いと購入は考えた方がいい

対象商品:
26391016
2025-10-09
用途:
施設内の重量物運搬用
農・林・水産業

リピート購入。前回は5年以上もちました。商品自体には満足ですが、換えのキャスターが売ってなかったのが残念です。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2025-06-12
用途:
木箱の移動
製造業

長尺の木箱も楽に移動出来て助かっています。
動かなくなったキャスターの交換ができたら有難いのですが…
よろしくお願いいたします。

1人が参考にしています
2025-05-29
用途:
質感がしっかり

質感がしっかりしていて不安感なく使えます。コスパ最高です。

対象商品:
26391016
2025-03-29
用途:
運送業

軽いて便利、ストッパーがあるが便利、ロープを付けるストッパーも、便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
26391016
2025-01-25
用途:
冷蔵庫や洗濯機の搬送
電気・ガス・熱供給・水道業

ブレーキのレバーが大き目でかけやすいです。100kgの冷蔵庫を載せても車輪は問題なく回りましたし、タイヤの転がり音も許容内です。マンション内の搬送でも昼間ならクレームがつくようなことはないと思います。持ち運びでもまぁまぁ軽いですしね。価格もあわせて満足しています。

1人が参考にしています
2025-04-10
用途:
店舗看板用の台座として
サービス業

移動もスムーズでストッパーの効きも良く、本来の目的を十分に果たしている。

2025-01-06
用途:
運搬作業
建設業・工事業

200kgの石材運搬に使用して問題なくはこべました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
荷台樹脂部の厚みを教えて下さい。
回答:
荷台樹脂部の厚みは30mmです。
2024-01-10
質問:
耐荷重 300kgとは、中心部のみに負荷がかかった際の耐荷重でしょうか。
回答:
均等荷重で最大300kgです。
1人が参考にしています
2024-01-10
質問:
キャスターのみの取扱いはございますか。
回答:
キャスターのみの取扱いはございません。
2024-01-10
質問:
台車の先についてるU字棒の用途を教えて下さい。また、工具を使用してU字を外す事は可能でしょうか。
回答:
U字棒はロープなどを結び付けて牽引するためのパーツです。
ねじ止めですので、着脱可能です。
2024-01-10

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする