画像準備中

高速振盪機

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26391060 品番CM-1000
参考基準価格(税別)¥115,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

DNA・RNAの抽出、試薬の溶解・混合に
ミニサイズ、多彩な振盪を高速・強力に
0.5・1.5(2.0)mLマイクロチューブ用、15・50mL遠沈管用、マイクロプレート用、ボルテックス用、ディープウェル用の7種類のラックを目的に応じて使い分けることができます。
DNA・RNA抽出時のチューブミキサーとして使用できますので一台で何役もの使い分けが可能です。
大腸菌や微生物など細菌類の培養に使用できます。
試薬の混合・溶解などにも適しています。
ラックの着脱はワンタッチです。
マイクロチューブラックは独自の設計により、チューブとラックとのぶつかり音がなく、振盪中にチューブが飛び出すことがありません。
どのラックも試料の撹拌状態が確認できる構造です。
マイクロチューブラックは振盪ラックとしてだけでなく、チューブラックとしても使用できます。
マイクロプレート用ラックは場所をとらない2段構造です。
可愛いカラフルミニサイズです。フレームはピンク、レモン、ライトグリーンの3種類が付属しています。使用目的、使用者別などの識別として使うと便利です。
30分タイマ付きですので有効に時間が使えます。

性能振盪速度:300〜2500rpm(300〜1500rpm(50mL遠沈管ラック装着時)、300〜1800rpm(15mL遠沈管ラック装着時)、300〜1800rpm(マイクロチューブラック装着時)、300〜1200rpm(マイクロプレートラック装着時)、300〜2500rpm(ボルテックスラック装着時)、300〜1800rpm(ディープウェルラック装着時))、回転振幅:約3mm 質量(kg)約4.5 使用温度範囲(℃)5〜37 規格適用容器:マイクロチューブ0.5mL×24本、1.5mL×24本、2.0mL×24本、遠沈管15mL×12本、50mL×6本、マイクロプレート×2枚、ディープウェル×1個、ボルテックス用シート、振盪台耐荷重:約1kg モーターDCブラシレスモータ 機能振盪速度設定:ボリューム設定、安全機能:ヒューズ、モータ過負荷保護回路、付属機能:運転用30分タイマ 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150(160)×157(170)×133(155)※()ラック未装着時 入力電源0.5A・AC100V 50/60Hz アズワン品番65-0575-10 振盪方式旋回 メーカー商品コード188140
注意
※ラック、容器は付属していません。
※オプションのラックからお選びください。

※( )内の寸法は突起物を含みます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする