EYELA(アイラ/東京理化器械)
フラスコアダプター BBSシリーズ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
31日以内出荷とは
内容量
1個
寸法(Φmm)
【ナス型フラスコ用】41※フラスコ許容公差(トリプルホルダー使用時):+1mm、【丸底フラスコ用】41
注文コード
26391218
品番
BBS-41RI
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
各反応容器用のアダプターとシングル・トリプルホルダーを組合せて構成する小容量向けのマルチシリーズ
容量(mL)
【ナス型フラスコ用】30、【丸底フラスコ用】25
タイプ
ナス型フラスコ用 Φ41
規格
【ナス型フラスコ用】JIS、【丸底フラスコ用】ISO
寸法(Φmm)
【ナス型フラスコ用】41※フラスコ許容公差(トリプルホルダー使用時):+1mm、【丸底フラスコ用】41
アズワン品番
65-0575-29
メーカー商品コード
239860
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000