EYELA(アイラ/東京理化器械)
フラスコアダプター BBSシリーズ
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
41日以内出荷とは
内容量
1個
寸法(Φmm)
56
注文コード
26391236
品番
BBS-56EI
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
各反応容器用のアダプターとシングル・トリプルホルダーを組合せて構成する小容量向けのマルチシリーズ
容量(mL)
50
タイプ
ナス型フラスコ用 Φ56
規格
【ガラス】ISO
寸法(Φmm)
56
アズワン品番
65-0575-31
メーカー商品コード
240960
注意
※フラスコ許容公差(トリプルホルダー使用時):+1mmです。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000