曜日別特売

アルミブロック BBSシリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送31日以内出荷とは
内容量1個寸法(Φmm)207注文コード26391349品番BBS-207RB
参考基準価格(税別)¥102,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

反応容器をアルミブロックに直接取付けることができる200~5000mLの大容量容器用のフィックスシリーズ

容量(mL)4000タイプ丸底フラスコ用 Φ207mm規格【ガラス】ISO寸法(Φmm)207アズワン品番65-0575-53メーカー商品コード240020
注意
※フラスコ許容公差は±4mmです。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする