スターラー撹拌やインペラー撹拌に
少容量の合成に最適なセパラブルフラスコ
小型セパラブルフラスコは開口部が大きく、生成物の取出しや洗浄が容易です。汎用性の高い50・100・150mLの全4種類で、側管が複数箇所あり、さまざまな用途に使用できます。スターラーまたはインペラー(小型撹拌機コンパクトスターラーCPS-1000型)による撹拌が可能です。小型コンデンサによる還流が行なえます。50・100mLのベッセル部には、色違いで2種類の目盛りが付いているので試薬の仕込量の確認に便利です。セパラブルカバーを使用すれば、合成後にロータリーエバポレーターと接続して濃縮が行なえます。
小型セパラブルフラスコは専用の試験管アダプターを使用することで、下記製品に使用できます。
スターラー付アルミブロック恒温槽 SynFlex(TM) BBS型(マルチシリーズ)
パーソナル有機合成装置 ChemiStation(TM) PPV-5460型
プロセスリアクター React Master MAX(R) DDS-1410型