画像準備中

小型セパラブルフラスコセット

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 26392067 品番 -
参考基準価格(税別)¥83,000 販売価格(税込) ¥91,278
販売価格(税別)
82,980

スターラー撹拌やインペラー撹拌に
少容量の合成に最適なセパラブルフラスコ
小型セパラブルフラスコは開口部が大きく、生成物の取出しや洗浄が容易です。汎用性の高い50・100・150mLの全4種類で、側管が複数箇所あり、さまざまな用途に使用できます。スターラーまたはインペラー(小型撹拌機コンパクトスターラーCPS-1000型)による撹拌が可能です。小型コンデンサによる還流が行なえます。50・100mLのベッセル部には、色違いで2種類の目盛りが付いているので試薬の仕込量の確認に便利です。セパラブルカバーを使用すれば、合成後にロータリーエバポレーターと接続して濃縮が行なえます。
小型セパラブルフラスコは専用の試験管アダプターを使用することで、下記製品に使用できます。
スターラー付アルミブロック恒温槽 SynFlex(TM) BBS型(マルチシリーズ)
パーソナル有機合成装置 ChemiStation(TM) PPV-5460型
プロセスリアクター React Master MAX(R) DDS-1410型

セット内容フラスコカバー:製品コードNo.251050、ベッセル部:製品コードNo.251060、セパラブルクランプ:製品コード No.116500、セパラブルシールパッキン:製品コード No.262430 容量(mL)150 外径(Φmm)60 口数4 コード251080 アズワン品番65-0576-30
注意
※加圧下での使用はできません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする