EYELA(アイラ/東京理化器械)
EYELA(アイラ/東京理化器械)の 撹拌・粉砕・混合関連
EYELA(アイラ/東京理化器械)の 撹拌機器
スタンドベース ZSシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26396188
品番
ZS-2
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
安定した独特の形状で撹拌機を支え、大容量の容器も設置できます。
質量(kg)
ベース/ポール:5/3.6
外径×高さH(Φmm×mm)
【ポール】22×1200
アズワン品番
65-0581-17
メーカー商品コード
203190
外寸法(幅W×奥行D)(mm)
450×314
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000