画像準備中

フレキシブルスターラー

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26398044 品番FS-1
参考基準価格(税別)¥73,000 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980

試料を本体から離して撹拌
撹拌機にセットすれば、撹拌機を移動せずに撹拌場所を移動することができます。
ドラフト内での危険な溶液の撹拌にも使用できます。
高温溶液の撹拌などでモータ部に熱の影響を及ぼしません。

性能最高使用回転速度:8000rpm、最大伝達トルク:1.47N・m(15kgf・cm)(直線状態)、最小曲げ半径:150mm(伝達トルクMax.0.78N・m(8kgf・cm)) 長さ(mm)【フレキシブルコード部】1052 質量(kg)2.6 使用温度範囲(℃)0〜60 外寸(mm)Φ12×1615(最大外径37.1) アズワン品番65-0583-10 ドリルチャック径(mm)1〜8 メーカー商品コード123570
注意
※ZZ型シリーズ、B-200G型では最大伝達トルク以下でご使用ください。

※ZZ型シリーズの反転機能付きタイプには使用できません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする