EYELA(アイラ/東京理化器械)
EYELA(アイラ/東京理化器械)の 撹拌・粉砕・混合関連
EYELA(アイラ/東京理化器械)の 撹拌機器
恒温水循環装置用外部温度センサ STPシリーズ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26398288
品番
STP-220
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
槽外へ循環し、循環先の温度に対応して水槽の温度をコントロールするために使用します。
タイプ
NCB型シリーズ、PCC-7000型、NTB-221型用
寸法A(mm)
3.2mm(SUS304)
寸法D(mm)
1500
センサータイプ
4線式白金測温抵抗体
寸法B(mm)
420
寸法C(mm)
60
対象
【恒温水槽低温・恒温水循環装置】NCB型シリーズ、PCC-7000型、NTB-221型
アズワン品番
65-0583-35
メーカー商品コード
203260
注意
※外部温度センサを使用する場合、試料の熱容量が大きい、容器の熱伝導率が小さい、などの条件では制御ができないことがありますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000