画像準備中

ウォーターバッグ 3L

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26399934 品番7336
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

1L単位のメモリ付きの3Lサイズの給水バッグ
女性やシニアでも持ち運びやすい3Lサイズ
視認性の良い白色ボディ

材質ポリエチレン、PA、PET 寸法(mm)250×120×325 質量(g)45 アズワン品番65-0595-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする