國光社
國光社の キッチン/調理家電
國光社の その他調理家電
國光社の 餅つき機/製麺機
家庭製粉機 やまびこ号
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26402558
品番
-
参考基準価格(税別)
¥194,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
穀物全般の製粉に広く使用できます。
粉が細かく能率よくひけます。
臼の目づまりがしにくく、ムラなくひけます。
粗目はハンドルで自由に調節できます。
ホッパーも大きく材料を入れる手間がはぶけます。
仕様
【製粉】米/5〜10kg、そば・小麦/3〜6kg
質量(kg)
22
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【機体】280×365×540
コード
202062
アズワン品番
65-1228-35