國光社
國光社の キッチン/調理家電
國光社の その他調理家電
國光社の 餅つき機/製麺機
家庭製粉機 粉エース 卓上型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26402567
品番
-
参考基準価格(税別)
¥134,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
生大豆(乾燥)は専用雄臼(オプション)で挽くと特に高性能がえられます。
〈標準付属品〉フルイ(60メッシュ)、容器、ブラシ付
仕様
【毎時能率(材料質量)】(標準)白米/3〜4kg、ソバ/2〜3kg、生大豆/2〜3kg、小麦/2〜3kg
質量(kg)
13
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【機体】225×320×370
定格出力(W)
80
コード
202053
アズワン品番
65-1228-36
ホッパー容量(L)
1.2
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000