日進医療器
日進医療器の 一般・作業マスク
日進医療器の サージカルマスク
リーダーサージカルマスク 3in1 ふつうサイズ 個包装 シルクタッチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(30枚×30箱)
注文コード
26402786
品番
772312
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
ダブル効果でメガネがくもりにくい。
ピタッと快適・小顔に見えるスキマ防止設計。
お肌・唇にやさしいシルクタッチ。
材質
本体外側・フィルタ部/ポリプロピレン、本体内側/ポリプロピレン、フィルム部/ポリプロピレン・ポリエチレン、耳ひも部/ポリウレタン、バー/鉄・ポリエチレン
形状
プリーツ
寸法(mm)
【マスク】約175×95
色
白
サイズ
ふつう
入数(枚)
900
包装形態
個包装
対象
ウイルス・風邪・花粉・PM2.5
アズワン品番
65-1229-83
ひもタイプ
耳かけ
関連資料:
(1.18MB)
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000